Motion
20BTB40
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 20B / 1-1/4 po, 40 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301048
N° MFR20BTB40
Prix817.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 20B / 1-1/4 po, 40 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301048
N° MFR20BTB40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix817.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    23.81 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Diamètre de l’étrier
    385.62 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    133.35 mm
  • Projection du concentrateur
    32.46 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    76.2 mm
  • Diamètre extérieur
    425.31 mm
  • Diamètre du pas
    404.67 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.00 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.68 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.68 mm
  • Épaisseur des dents
    18.59 mm
  • Poids
    42.83 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    18.59 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    20B-1 / 31.75 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950411583
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950411583

Aperçu

Description du fabricant
20BTB40 (3020) MÉTRIQUE - JANTE SEULEMENT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good