Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 gal.
- Poids40.00 lb
Détails
- ApplicationRoulements, câbles, chaînes, commandes, moteurs électriques, jauges, engrenages, équipement lourd, connexions de câble haute tension, composants de moteur d’aéronef
- Capacité5 gal.
- Type de nettoyantDégraissants
- CouleurTransparent
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantSeau
- Caractéristiques et avantages• Point d’éclair élevé de 175°F (79°C) • Faible odeur • Évaporation contrôlée • Aucun résidu, aucun solvant chloré, non conducteur • Utilisation sécuritaire sur la plupart des surfaces • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 no 059811 : (aérosol); no 059812 : (vrac)
- Point d’éclair158 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumCaractéristique
- Numéro CUP du fabricant078827043050
- Dilution recommandéePrêt à l’emploi
- ParfumCaractéristique
- Normes respectéesAirbus ABR 9-0140 Type I, ASTM F-945, Boeing D6-17487 Rév. P, Embraer EMB 120 Brasilia C.P.M.-120/1181 Type B-1, Honda Corp., Kimberly-Clark, Learjet LES1239J, McDonnell Douglas CSD #1, NSF(R) International, Xerox
- TypeDégraissant
- CUP_NON078827043050
Aperçu
- Point d’éclair élevé de 175°F (79°C)
- Faible odeur
- Évaporation contrôlée
- Aucun résidu, aucun solvant chloré, non conducteur
- Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® C1 enregistré no 059811 : (aérosol); no 059812 : (en vrac)