Motion
05816
Graisse polyvalente – Haute température, acétone, disméthylpentane, mélange d’isobutane, méthylpentane, pétrole, huile de pétrole, propane, composition de n-hexane, qualité NLGI 2 , taille de 11 oz, contenant d’aérosol, couleur rouge, résistant à l’eau, maximum de +450 °F
N° D’ARTICLE MI02301279
N° MFR05816
Prix24.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Haute température, acétone, disméthylpentane, mélange d’isobutane, méthylpentane, pétrole, huile de pétrole, propane, composition de n-hexane, qualité NLGI 2 , taille de 11 oz, contenant d’aérosol, couleur rouge, résistant à l’eau, maximum de +450 °F
N° D’ARTICLE MI02301279
N° MFR05816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids net
    11 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Contenu en COV
    9.7 %
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une excellente lubrification; Pénètre rapidement; Prévient la rouille, la corrosion et l’oxydation; La couleur rouge permet une inspection visuelle facile; Réduit la friction et les vibrations; Reste efficace à des températures extrêmement élevées 450?F (232?C);Résiste aux chocs
  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Acétone, disméthylpentane, mélange d’isobutane, méthylpentane, huile de pétrole, pétrole, propane, n-hexane
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Point de chute
    +550 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    525 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Type d’huile
    Semi-synthétique
  • Propulseur
    Gaz de pétrole liquéfié
  • Plage de température
    Maximum de +450 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    078827058160
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
05816 (C05816) GRAISSE ROUGE ET ROUGEI 11 OZ
  • Offre une excellente lubrification
  • Prévient la rouille, la corrosion et l’oxydation
  • La couleur rouge permet une inspection visuelle facile
  • Reste efficace à des températures extrêmement élevées 450°F (232°C)
  • Pénètre rapidement
  • Réduit la friction et les vibrations
  • Résiste aux chocs