Motion
16A42
Pignon à plaque en A - 16B / 1 po, moyeu en A, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302047
N° MFR16A42
Prix272.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 16B / 1 po, moyeu en A, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302047
N° MFR16A42
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
Prix272.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    324.015 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.875 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    316 mm
  • Diamètre extérieur
    355.765 mm
  • Diamètre du pas
    13.3815 po
  • Diamètre de la racine
    324.015 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.637 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.006 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.006 mm
  • Épaisseur des dents
    16 mm
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    73.09 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    0.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne
    16B
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    16B-1 / 25.4 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950402604
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950402604

Aperçu

Description du fabricant
16A42 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté