Motion
D20C60
Pignon d’alésage de série à double rangée - 20B / 1-1/4 po , moyeu « C », 60 dents
N° D’ARTICLE MI02302101
N° MFRD20C60
Prix3,993.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série à double rangée - 20B / 1-1/4 po , moyeu « C », 60 dents
N° D’ARTICLE MI02302101
N° MFRD20C60
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
Prix3,993.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.5197 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Poids
    175.00 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    2.1405 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne
    20B
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    « C »
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405155
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE D20C60 SPK C ATTEINT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté