Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre de l’étrier484.435 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne25.4 mm
- Largeur du rouleau de chaîne25.4 mm
- Diamètre extérieur du moyeu190 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage152 mm
- Diamètre maximal de l’alésage134 mm
- Diamètre extérieur532.06 mm
- Diamètre du pas509.8 mm
- Diamètre de la racine484.435 mm
- Hauteur de la dimension de stockage5.984 mm
- Longueur de la dimension de stockage20.947 mm
- Largeur de la dimension de stockage20.947 mm
- Épaisseur des dents24 mm
- Largeur de la dent72 mm
- Poids175.46 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Pas de numéro de chaîne24B-2 / 38.1 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950406435
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents42
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950406435
Aperçu
- Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
- Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
- Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire