Motion
60-3 MAILLON DE CONNEXION SC

RENOLD JEFFREY
60-3 CONN LINK SC

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302148
N° MFR60-3 CONN LINK SC
Prix21.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60-3 CONN LINK SC

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302148
N° MFR60-3 CONN LINK SC
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
Prix21.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    70.9 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900536147

Aperçu

Description du fabricant
60-3 MAILLON DE CONNEXION SC