Motion
D12B60
Pignon d’alésage à double rangée - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 60 dents
N° D’ARTICLE MI02302218
N° MFRD12B60
Prix1,027.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 60 dents
N° D’ARTICLE MI02302218
N° MFRD12B60
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
Prix1,027.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7638 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5600 po
  • Poids
    58.60 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    1.1855 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne
    12B
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950401591
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D12B60 SPK ATTEINT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté