Motion
E06B48
Pignon d’alésage de série à trois rangées – 06B / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302246
N° MFRE06B48
Prix231.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série à trois rangées – 06B / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302246
N° MFRE06B48
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
Prix231.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Diamètre de l’étrier
    139.285 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    151.191 mm
  • Diamètre du pas
    145.6 mm
  • Diamètre de la racine
    139.285 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.89 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.952 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.952 mm
  • Épaisseur des dents
    5 mm
  • Largeur de la dent
    26 mm
  • Poids
    9.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    06B-3 / 9.525 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396682
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    48
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950396682

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E06B48 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good