Motion
E08B68
Pignon d’alésage de série à trois rangées – 08B / 1/2 po, moyeu B, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302260
N° MFRE08B68
Prix544.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série à trois rangées – 08B / 1/2 po, moyeu B, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302260
N° MFRE08B68
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
Prix544.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre de l’étrier
    266.481 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.509 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    7.75 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    130 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    282.356 mm
  • Diamètre du pas
    275.0 mm
  • Diamètre de la racine
    266.481 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.559 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.116 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.116 mm
  • Épaisseur des dents
    7 mm
  • Largeur de la dent
    35 mm
  • Poids
    34.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    08B-3 / 12.7 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950398372
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    68
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950398372

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E08B68 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté