Motion
100H2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
100H2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02302340
N° MFR100H2X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100H2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02302340
N° MFR100H2X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    83.2 mm
  • Largeur intérieure
    18.9 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    29.97 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    209000 N
  • Pas transversal
    39.9 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900525196

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 100H-2
  • Prix au pied