Motion
10 D 170 M
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie D, rainure 10 , diamètre extérieur 17.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302421
N° MFR10 D 170 M
Prix6,708.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie D, rainure 10 , diamètre extérieur 17.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302421
N° MFR10 D 170 M
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
Prix6,708.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    14.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.6000 po
  • Largeur totale
    14 11/16 po
  • Diamètre du pas
    17 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.6
  • Poids
    330.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950179360
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950179360

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 10 D 170 M
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer