Motion
FDS 30L050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.553 po, largeur de courroie de 0.5 po
N° D’ARTICLE MI02302589
N° MFR30L050 SDS
Prix100.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.553 po, largeur de courroie de 0.5 po
N° D’ARTICLE MI02302589
N° MFR30L050 SDS
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
Prix100.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375
  • Ceinture Largeur  
    0.5 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.805 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Alésage maximal
    2.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.0000 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.553 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    3.581 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151922
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151922
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
30L050 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer