Motion
1210 19MM
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 19 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02302600
N° MFR1210 19MM
Prix30.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 19 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02302600
N° MFR1210 19MM
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
Prix30.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2-7/8 po, 3-1/4 po, 3-5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Alésage fini stocké
    0.748 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.125
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • CUP_NON
    697950210193
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1210 19MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer