Motion
2012 22MM
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 22 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02302707
N° MFR2012 22MM
Prix46.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 22 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02302707
N° MFR2012 22MM
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
Prix46.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.75 po
  • Longueur du baril
    1.25 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-7/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po
  • Alésage fini stocké
    0.8661 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.875
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • CUP_NON
    697950210742
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 22MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer