Spécifications
Dimensions
- Diamètre du raccord1.5 po
- Longueur du vol118 po
- Épaisseur du vol0.1875 (bord extérieur) po, 0.3750 (bord intérieur) po
- Taille nominale du tuyau2 po
- Pas6 po
- Diamètre de la vis6.0000 po
- Hauteur de la dimension de stockage6.0000 po
- Longueur de la dimension de stockage118.0000 po
- Largeur de la dimension de stockage6.0000 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Matériel de volAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950121574
- Composants connexesCosse d’extrémité, vis
- Direction des visMain droite
- Type de visVol seulement, hélicoïde
- CUP_NON697950121574
Aperçu
- Les Helicoid Flights sont formés dans une machine à rouler spéciale en formant une bande d’acier en un hélice continu en une seule pièce du diamètre, de l’inclinaison et de l’épaisseur désirés pour s’adapter aux tuyaux à vis du convoyeur.
- Le vol hélicoïdal est conique en coupe transversale, avec l’épaisseur au bord intérieur environ deux fois l’épaisseur du bord extérieur.
- Diamètre de la vis hélicoïdale de série de 4 à 18 po et épaisseur de 3/16 à 5/16 po
- L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
- Limité à l’acier au carbone et diamètres jusqu’à 18 po
- Les arguments peuvent être variés, mais limités à 1/2 et 2/3
- Main gauche disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire