Motion
16TF3
16IN BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE PONT
N° D’ARTICLE MI02304420
N° MFR16TF3
Prix182.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16IN BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE PONT
N° D’ARTICLE MI02304420
N° MFR16TF3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix182.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    21-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    7.40 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    21.2500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    2.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950102054
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
16TF3 16" FLG D'EXTRÉMITÉ POUR ASSIETTE TRGH
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon