Motion
40B21
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents
N° D’ARTICLE MI02305263
N° MFR40B21
Prix323.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents
N° D’ARTICLE MI02305263
N° MFR40B21
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
Prix323.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.0330 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.6200 po
  • Diamètre du pas
    3.3550 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039314802
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039390820

Aperçu

Description du fabricant
40B21SS SB 5/8