Motion
TLC28-1280

ROLLON CORP
TLC28-1280

Rail guidé par cames - série : TLC, rail compact, taille de rail : 28 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 1280 mm
N° D’ARTICLE MI02306300
N° MFRTLC28-1280
Prix419.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TLC28-1280

Rail guidé par cames - série : TLC, rail compact, taille de rail : 28 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 1280 mm
N° D’ARTICLE MI02306300
N° MFRTLC28-1280
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
Votre prix419.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1280 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Poids
    2.816 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120°C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    TLC
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
TLC28-1280, RAIL EN T, TAILLE 28, L= 1280 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good