Motion
LR6001-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR6001-2RSR

Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02306614
N° MFRLR6001-2RSR
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR6001-2RSR

Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02306614
N° MFRLR6001-2RSR
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
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    968 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    473 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    LR6
  • CUP_NON
    4012802829426

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR6001-2RSR