Motion
FX3U2B08NK75 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3U2B08NK75 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02306678
N° MFRFX3U2B08NK75 1/2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3U2B08NK75 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02306678
N° MFRFX3U2B08NK75 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/32 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2B08NL
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327034078
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327034078

Aperçu

Description du fabricant
FX3U2B08NK75 FLANG NOIR FX3-U2B08NK75
  • Roulement à billes monté de 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif