Motion
GSFTD 1/2
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable
N° D’ARTICLE MI02307447
N° MFRGSFTD 1/2
Prix184.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable
N° D’ARTICLE MI02307447
N° MFRGSFTD 1/2
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
Prix184.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1875 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796203372
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    GRA008RRB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796203372

Aperçu

Description du fabricant
GSFTD 1/2 FLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon