Motion
Molykote Hp-300

DUPONT
Molykote Hp-300

Graisse - haute température, polymère fluoré, composition en perfluoropolyéther, qualité NLGI 2 , taille 500 g, contenant pour bouteille, couleur blanche, -65 à +250 °C
N° D’ARTICLE MI02307913
N° MFRMolykote Hp-300
Prix2,137.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote Hp-300

Graisse - haute température, polymère fluoré, composition en perfluoropolyéther, qualité NLGI 2 , taille 500 g, contenant pour bouteille, couleur blanche, -65 à +250 °C
N° D’ARTICLE MI02307913
N° MFRMolykote Hp-300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,137.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500 g
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Polymère fluoré, perfluoropolyéther
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3142159
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °C
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -65 à +250 °C
  • Type
    Température élevée

Aperçu

Description du fabricant
HP 300 GRAISSE, CAN,500G 3142159
  • Graisse synthétique (PFPE) spécialement pour les températures élevées