Motion
AM-M5
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI02308682
N° MFRAM-M5
Prix75.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI02308682
N° MFRAM-M5
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
Prix75.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    41 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.013 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    12611 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029016226

Aperçu

Description du fabricant
AM-M5 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer