Motion
P4B-IP-215L

DODGE
P4B-IP-215L

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02317834
N° MFRP4B-IP-215L
Prix1,118.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-IP-215L

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02317834
N° MFRP4B-IP-215L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,118.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.9400 à 8.3100 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    069561
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22215
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475308767

Aperçu

Description du fabricant
P4B-IP-215L 069561