Motion
WSTU-IP-104R

DODGE
WSTU-IP-104R

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317915
N° MFRWSTU-IP-104R
Prix622.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-104R

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317915
N° MFRWSTU-IP-104R
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
Prix622.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    2.53 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6300 po, 66.80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308
  • Poids
    6.3 lb, 2.86 kg

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    92523.01 N, 20800 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069342
  • Numéro CUP du fabricant
    782475307388
  • Matériel
    069342
  • Rpm max.
    3975 tr/min
  • Vitesse maximale
    3975 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    92523.01 N, 20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    93412.654 N, 21000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    22208
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    93412.654 N, 21000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475307388

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-104R 069342