Motion
WSTU-IP-200R

DODGE
WSTU-IP-200R

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317933
N° MFRWSTU-IP-200R
Prix962.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-200R

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317933
N° MFRWSTU-IP-200R
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
Prix962.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.84 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8600 po, 72.64 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Code de taille
    200
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400
  • Poids
    12.71 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    97860.876 N, 22000 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069351
  • Numéro CUP du fabricant
    782475307449
  • Matériel
    069351
  • Rpm max.
    3520 tr/min
  • Vitesse maximale
    3520 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97860.876 N, 22000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    106757.319 N, 24000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    WSTU
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    106757.319 N, 24000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475307449

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-200R 069351