Motion
WSTU-IP-203RE

DODGE
WSTU-IP-203RE

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317936
N° MFRWSTU-IP-203RE
Prix987.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-203RE

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317936
N° MFRWSTU-IP-203RE
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
Prix987.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.94 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0300 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-408
  • Poids
    12.3 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069380
  • Numéro CUP du fabricant
    782475307562
  • Matériel
    069380
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Série
    22211
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475307562

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-203RE 069380