Motion
600004
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI02318156
N° MFR600004
Prix86.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI02318156
N° MFR600004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po
  • Diamètre
    2-3/8 po
  • Taille du port de jauge
    1/4 NPTF po
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression d'alimentation d'air max.
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    +40 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    0 à 250 psi
  • Matériau du joint de soupape
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
600004 RÉGULATEUR D’AÉROPORT