Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 oz
- Poids16.90 lb
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- Page de produit du fabricant
- Types de produitsDégraissant
- CUP_NON078827027203
Aperçu
- La force industrielle élimine les taches et les salissures tenaces
- À base d’eau et biodégradable
- La formule alcaline empêche la rouille instantanée
- pH concentré = 13; pH prêt à l’emploi = 12.5
- Ne contient pas de solvants butyle, chlorés ou pétroliers, d’eau de Javel, d’ammoniaque ou d’abrasifs
- Se rince net
- Sûr sur toutes les surfaces sauf le magnésium
- Code de catégorie du programme de composés non alimentaires : C1 Enregistrement no 059854 (en vrac)
- Trois formulations disponibles : aérosol, concentré et prêt à l’emploi
- Satisfait ou dépasse ces spécifications : McDonnell Douglas CSD #1, Boeing D6-17487 Rév. H, AMS 1526A, ASTM F-519, Type 1C