Motion
K00830208
Peinture en aérosol à base de solvant - Bleu Handicap, Taille du contenant 18 oz, Solvant, Extérieur, Intérieur, Fini semi-lustré
N° D’ARTICLE MI02318849
N° MFRK00830208
Prix15.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base de solvant - Bleu Handicap, Taille du contenant 18 oz, Solvant, Extérieur, Intérieur, Fini semi-lustré
N° D’ARTICLE MI02318849
N° MFRK00830208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Longueur
    250 pi
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Bleu Handicap
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Pavés;Surface noire;Béton;Bordures
  • Finition
    Semi-lustré
  • Type de buse
    Standard
  • Type de résine
    À base de solvant
  • Surface
    Béton, maçonnerie, asphalte
  • CUP_NON
    75577083022
  • Teneur en composés organiques volatils
    42.75 %

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE BLEUE HANDICAP K08302007
  • Séchage rapide
  • Durabilité durable sur les chaussées extérieures et sur les surfaces intérieures
  • Conforme aux normes en matière de COV
  • Sans dangers liés au plomb
  • Ne s’obstrue pas et sèche rapidement
  • Disponible dans les couleurs de traçage de chaussée les plus populaires et également en noir pour couvrir les vieilles rayures