Motion
LQBR 25-2LS

EWELLIX USA LLC
LQBR 25-2LS

Bague à arbre rond à guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc Quadro, diamètre de l'arbre : 25 mm, diamètre extérieur : 136 mm, largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320103
N° MFRLQBR 25-2LS
Prix2,666.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LQBR 25-2LS

Bague à arbre rond à guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc Quadro, diamètre de l'arbre : 25 mm, diamètre extérieur : 136 mm, largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320103
N° MFRLQBR 25-2LS
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
Prix2,666.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    136 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    5600N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc Quadro
  • Série
    LQBR
  • Capacité de charge statique
    6300N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LQBR 25-2LS