Motion
23140 AV
Anneau Nilos pour rouleau sphérique - DI 200 mm, DI 314 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02320825
N° MFR23140 AV
Prix615.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau sphérique - DI 200 mm, DI 314 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02320825
N° MFR23140 AV
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
Prix615.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    340 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    200 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 23140 AV