Motion
30302 AVS-02

SKF
30302 AVS-02

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 15 mm, D.E. 40 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320894
N° MFR30302 AVS-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30302 AVS-02

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 15 mm, D.E. 40 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320894
N° MFR30302 AVS-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    42 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    15 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AVS
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ 30302 AVS-02 NILOS