Motion
30308 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 40 mm, D.E. 87.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320902
N° MFR30308 AV
Prix39.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 40 mm, D.E. 87.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320902
N° MFR30308 AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    40 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 30308 AV