Motion
3212 AV
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 60 mm, D.E 104.8 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02320997
N° MFR3212 AV
Prix63.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 60 mm, D.E 104.8 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02320997
N° MFR3212 AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    60 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Bille de contact angulaire (double rangée)
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 3212 AV