Motion
3217 JV

SKF
3217 JV

Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 98 mm, D.E 150 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02321008
N° MFR3217 JV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3217 JV

Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 98 mm, D.E 150 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02321008
N° MFR3217 JV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    150 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    98 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Bille de contact angulaire (double rangée)
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    JV
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 3217 JV