Motion
32222 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 110 mm, D.E. 195 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321038
N° MFR32222 AV
Prix145.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 110 mm, D.E. 195 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321038
N° MFR32222 AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    200 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    110 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32222 AV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon