Motion
32314 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 70 mm, D.E. 146 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321060
N° MFR32314 AV
Prix93.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 70 mm, D.E. 146 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321060
N° MFR32314 AV
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
Prix93.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    150 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    70 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32314 AV
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon