Motion
33016 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 80 mm, D.E. 122.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321071
N° MFR33016 AV
Prix54.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 80 mm, D.E. 122.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321071
N° MFR33016 AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    125 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    80 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 33016 AV
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good