Motion
61840 AV
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 200 mm, D.E. 240 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321492
N° MFR61840 AV
Prix334.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 200 mm, D.E. 240 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321492
N° MFR61840 AV
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
Prix334.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    250 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    200 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule à rainure profonde
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 61840 AV