Motion
61903 AV

SKF
61903 AV

Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 17 mm, D.E. 27.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321516
N° MFR61903 AV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61903 AV

Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 17 mm, D.E. 27.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321516
N° MFR61903 AV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    17 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule à rainure profonde
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 61903 AV