Motion
6208 ZJV

SKF
6208 ZJV

Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 48 mm, D.E. 80 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02321624
N° MFR6208 ZJV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6208 ZJV

Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 48 mm, D.E. 80 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02321624
N° MFR6208 ZJV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    48 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule à rainure profonde
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    ZJV
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ 6208 ZJV NILOS