Motion
6314 AV
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 70 mm, D.E. 137 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321736
N° MFR6314 AV
Prix57.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos à rainure profonde - D.I. 70 mm, D.E. 137 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321736
N° MFR6314 AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    150 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    70 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule à rainure profonde
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 6314 AV