Motion
L44643/L44610 AV

CR SEALS (SKF)
L44643/L44610 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 1.0000 po DI, 1.9016 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322189
N° MFRL44643/L44610 AV
Prix19.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
L44643/L44610 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 1.0000 po DI, 1.9016 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322189
N° MFRL44643/L44610 AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’anneau
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bague
    1.9016 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0118 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NILOS L 44643 44610AV