Motion
L507949/L507910 AV

CR SEALS (SKF)
L507949/L507910 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 2.2500 po DI, 3.3268 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322191
N° MFRL507949/L507910 AV
Prix67.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
L507949/L507910 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 2.2500 po DI, 3.3268 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322191
N° MFRL507949/L507910 AV
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
Prix67.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’anneau
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bague
    3.3268 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0118 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NILOS L 507949 507910AV