Motion
M38549/M38510 AV

CR SEALS (SKF)
M38549/M38510 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 1.3752 po DI, 2.5394 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322223
N° MFRM38549/M38510 AV
Prix44.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
M38549/M38510 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 1.3752 po DI, 2.5394 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322223
N° MFRM38549/M38510 AV
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
Prix44.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’anneau
    1.3752 po
  • Diamètre extérieur de la bague
    2.5394 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0118 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NILOS M 38549 38510AV