Motion
NUP 2208 AV

CR SEALS (SKF)
NUP 2208 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 40 mm, D.E. 72.7 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322268
N° MFRNUP 2208 AV
Prix35.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
NUP 2208 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 40 mm, D.E. 72.7 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322268
N° MFRNUP 2208 AV
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
Votre prix35.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    40 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NUP 2208 AV NILOS