Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.66 po
- Diamètre maximal du pas6.98 (4L/A) po, 7.39 (5V) po, 7.45 (5L/B) po
- Diamètre minimal du pas5.95 (4L/A) po, 6.18 (5V) po, 6.24 (5L/B) po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Poids9.20 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVice-président
- CUP_NON698672024839