Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Angle de désalignement16 o
- Hauteur totale3.2500 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.477 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 17-4 PH
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale13851 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSG
- Normes respectéesAMS-5630, AMS-5643
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B-LH
- CUP_NON190029042652